Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbarer Fachboden für 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 TRAY-2-600
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 TRAY-2-600
EAN/GTIN:
     4016032135456
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Ausziehbarer Fachboden für 483 mm (19")-Schränke

Produktvorteile:

  • Ausziehbar, mit Griff
  • Zur Befestigung an den vier 483 mm (19")-Profilschienen

Die ausziehbaren Fachböden sind einfach an den vier 483 mm (19")-Profilschienen Ihrer 483 mm (19")-Schränke zu installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer hohen Traglast, sind sie die optimale Tragfläche für Ihre Komponenten. Ein beigelegter Griff kann montiert werden, um den Auszug zu vereinfachen. Die Fachböden sind erhältlich in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005).

Technische Daten:

  • Zur Befestigung an den vier 483 mm (19")-Profilschienen
  • Ausziehbar, mit Griff
  • Stabiles, perforiertes Lochblech
  • Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial
  • Einstellbare Montageschienen MIN.-MAX.: 300 - 530 mm
  • 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen)
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • HE: 1
  • Traglast: 25 kg
  • Geeignete Schranktiefe: 600 mm
  • Einbau Typ: ausziehbar
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
HE:
1
Traglast:
25 kg
Geeignete Schranktiefe:
600 mm
Einbau Typ:
ausziehbar
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.