Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 TRAY-2-SW
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 TRAY-2-SW
EAN/GTIN:
     4016032222613
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

Produktvorteile:

  • Bestens geeignet für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten
  • Schlankes Design, welches nur 2 Höheneinheiten in Anspruch nimmt
  • Einfache und schnelle Montage oder Abmontage

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vorderen 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer hohen Traglast, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten.

Technische Daten:

  • Festeinbau
  • stabiles, perforiertes Lochblech
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • 2-Punkt Befestigung (vordere 19"-Profilschienen)
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • HE: 2
  • Traglast: 25 kg
  • Geeignete Schranktiefe: ≥ 450 mm
  • Einbau Typ: Festeinbau
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
HE:
2
Traglast:
25 kg
Geeignete Schranktiefe:
≥ 450 mm
Einbau Typ:
Festeinbau
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.