Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank Unique Serie - 800x1000 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-31141-B
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-31141-B
EAN/GTIN:
     4016032478034
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Netzwerkschrank Unique Serie - 800x1000 mm (BxT)

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Produktvorteile:

  • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
  • Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
  • Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei)
  • Geschlossene Stahl-Fronttür bietet Sichtschutz vor zu verbauenden Komponenten
  • Lieferung erfolgt komplett montiert

Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Im Sonderfall kann eine Demontage der Schränke erfolgen, um auch schwer zugängliche Aufstellungsorte zu erreichen. Die Türen lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Das Dach ist ausgestattet mit einem abgesetzten Deckel inkl. Lüftungsschlitzen für eine verbesserte Luftzirkulation. Desweiteren ist das Dach vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Die Netzwerkschränke beinhalten 2 Paare (4 Stück) montierte 483 mm (19“)-Profilschienen im Inneren. Diese sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“)-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Im Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Schränke ab 26HE sind ausgestattet mit zwei rückseitigen Kabeleinlässen mit Bürstenleiste ober- und unterhalb der Rücktür. Für Schränke mit einer Breite ab 800 mm werden die Kabelführungsmöglichkeiten durch zusätzliche Einlässe mit Bürstenleiste links und rechts im Dach und Boden erweitert. Desweiteren sind vertikale Kabelführungskanäle mit Blende links und rechts der 483 mm (19“)-Profilschienen in der Front montiert (bei Schränken ab 800 mm Breite). Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.

Technische Daten:

  • Stahl-Fronttür, doppelflügelig
  • Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei)
  • Stahl-Rücktür mit Rundschloss, doppelflügelig
  • Kabeleinlass mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
  • 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
  • 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
  • inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
  • Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
  • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
  • Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 688-943 mm
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Tiefe: 1000 mm
  • Fronttür: Stahltür, geschlossen, doppelflügelig
  • HE: 47
  • Traglast: 800 kg
  • Montiert: true
  • Rücktür: Stahltür und Kabeleinführung, doppelflügelig
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Netzwerkschrank
  • Breite: 800 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Tiefe:
1000 mm
Fronttür:
Stahltür, geschlossen, doppelflügelig
HE:
47
Traglast:
800 kg
Montiert:
true
Rücktür:
Stahltür und Kabeleinführung, doppelflügelig
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Netzwerkschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.035,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,92*
€ 1.375,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,81*
€ 1.367,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,36*
€ 1.326,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,64*
€ 1.289,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,24*
€ 1.231,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.