Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstation zur Wandmontage mit integrierter Bildschirmhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-39011
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-39011
EAN/GTIN:
     4016032460909
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
Wandverteiler
digitus wandgehäuse
wandgehäuse

Arbeitsstation zur Wandmontage mit integrierter Bildschirmhalterung

Platzsparende Arbeitsstation zur Nutzung mit zwei separaten Bereichen für Komponenten

Produktvorteile:

  • Schlankes Wandgehäuse - nur 350 mm tief
  • Zwei separate Einheiten für Komponenten
  • Schutzart: IP20
  • Integrierte verstellbare Bildschirmhalterung
  • Kabeleingänge an der Unterseite

Die Arbeitsstation zur Wandmontage von DIGITUS® wurde primär zur platzssparenden Nutzung in beispielsweise Büroumgebungen, Warenhäusern, Krankenhäusern, Laboratorien, Hotels oder Konferenzräumen hergestellt. Es ist in zwei Segmente unterteilt. Die obere Abteilung mit Glastür ist vorbereitet für die Montage eines Bildschirms mittels verstellbarer Halterung. Zusätzlich bietet das Gehäuse Platz zur Aufbewahrung Ihres Computers/Servers. Zur täglichen Nutzung und Aufbewahrung von Maus und Tastatur ist die zweite Abteilung ausgestattet mit einem ausziehbarem Fachboden. Die Unterseite ist ausgestattet mit Kabeleingängen sowie einer vorgestanzten Aufnahme für Lüfter.

Technische Daten:

  • Obere Abteilung mit einstellbarer Bildschirmhalterung (nach VESA-Norm) und Platz für Aufbewahrung von PC o.ä.
  • Untere Abteilung mit ausziehbarem Fachboden für Tastatur und Maus
  • Innenmaße obere Abteilung für Aufbewahrung: 415 x 620 x 270 mm
  • Lüftermontage möglich an Unterseite
  • Lüftungsschlitze für Heißluftauslass
  • Traglast: 100 kg
  • Farbe Grau (RAL 7035)
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • Traglast: 100 kg
  • Montiert: true
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Breite: 670 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Fronttür:
Glastür, einflügelig
Traglast:
100 kg
Montiert:
true
Seitenwände:
Beidseitig
Breite:
670 mm
Weitere Suchbegriffe: wandverteiler ip20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,42*
€ 392,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 328,28*
€ 390,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.