Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Wallbox für Elektrofahrzeuge & PHEV - 5 m - Typ 2 - 3-Phasig - 16 A - 11 kW - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-3P16-050
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-3P16-050
EAN/GTIN:
     4016032482376
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

KFZ-Wallbox für Elektrofahrzeuge & PHEV - 5 m - Typ 2 - 3-Phasig - 16 A - 11 kW - Schwarz

Die DIGITUS Wallbox DN-3P16-050 bietet mit einer Eingangsleistung von 11 kW, einem flexiblen KFZ-Ladekabel (Typ 2) sowie einem sicheren Notaustaster, eine komfortable Möglichkeit zum Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause

Produktvorteile:

  • Förderung: KfW-förderfähig
  • Sicherheit und Langlebigkeit - Hochwertiges Kupferkabel und TPU-Material als Außenhülle zusammen mit IP55 bieten maximalen Schutz für Ihr EV-Ladegerät und Ihr Auto
  • Konnektivität - Kompatibel für alle Elektrofahrzeuge, Elektroautos und Hybride des Typs 2 (IEC 62196-2)
  • Laden - Unterstützt Ladevorgänge 3-Phasen 11kW
  • Sicherheit und Schutz - Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Typ B RCD, Überstromschutz, Erdungsschutz
  • Status Anzeige - Die LED-Leuchten zeigen alle Ladestatus während des Ladevorgangs an, auch wenn ein Fehler während des Ladevorgangs auftritt.
  • Zertifizierung: CE-zertifiziert durch den TÜV

Die DIGITUS Wallbox DN-3P16-050 bietet eine intelligente und komfortable Möglichkeit zum Laden von Elektrofahrzeugen. Der integrierte Anschlussstecker (Typ 2) ist durch ein 5 m langes Kabel mit der Wallbox verbunden. Durch die IP55 Schutzklasse ist eine flexible Installation an verschiedenen Orten möglich. Die Wallbox wird auch durch die KfW gefördert.

Technische Daten:

  • Ladestandard: DIN EN 61851-1
  • Ladeleistung: bis 11 kW
  • Nennspannung: 230 V / 400 V / AC / +/- 15%
  • Anschlussphasen: 3
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennfrequenz: 50 Hz
  • Fahrzeugladestecker: Typ 2
  • Abmessungen: 161 × 310 × 79,8 mm (B/H/T)
  • Anschluss: Zuleitungsquerschnitt 2,5 mm² bis 6 mm² - Anschluss über Terminalblock (schraubbar)
  • Länge Ladekabel: 5,0 m
  • Ladekabel Typ: 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm²
  • Mantelmaterial : TPU
  • Farbe des Kabels: Schwarz
  • Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C
  • Fehlerstromerkennung: Typ A + DC 6 mA (integriert)
  • Schutzart: IP55 (Strahlwassergeschützt)
  • Produktfreigabe: CE-konform
  • LED-Anzeige: Betriebs- und Ladezustand
  • Geräteschutz: Notaustaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.