Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Port Fast Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 RJ45 Uplink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-650105
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-650105
EAN/GTIN:
     4016032458814
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
industrie switch

4 Port Fast Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 RJ45 Uplink

Robuste und langlebige industrielle Lösungen mit Standard und Hutschienen Montage

Produktvorteile:

  • Industrieller 5-Port Fast Ethernet Switch
  • 5 x 10/100Base-TX Ethernet Ports
  • DIN rail mountable

Der DIGITUS® Industrial Fast Ethernet Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 80°C ist der Industrial Fast Ethernet Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Fast Ethernet Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Fast Ethernet Konnektivität stellt der Industrial Fast Ethernet Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar.

Technische Daten:

  • 5 x 10/100Base-TX Ethernet Ports
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
  • IEEE802.3x Flow Control und Back Pressure
  • Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
  • Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
  • Backplane mit 1.6 Gbps
  • MAC Adressenspeicher 2K
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
  • Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • Redundante Stromversorgung: DC 12 - 48 V, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +80 °C
  • Abnehmbarer Klemmenanschluss
  • Schutzart: IP40
  • Stromverbrauch: < 3W
  • Masse(L*W*H): 118 x 92.4 x 40 mm
  • Max. Rahmengröße: 9000bytes
  • Nettogewicht (kg): 0,45
  • Installation: Din-Schiene
  • MTBF: 300.000 Stunden
  • Anzahl der Ports: 4
  • Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports (Uplink): 1
  • Managed: false
  • Montageart: Hutschiene
  • Outdoor geeignet: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Uplink Port Anschluss: RJ45
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
4
Ethernet Geschwindigkeit:
Fast Ethernet
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports (Uplink):
1
Managed:
false
Montageart:
Hutschiene
Outdoor geeignet:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Uplink Port Anschluss:
RJ45
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.