Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651119
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651119
EAN/GTIN:
     4016032458845
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch

8 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged

Robuste und langlebige industrielle Lösungen mit Standard und Hutschienen Montage

Produktvorteile:

  • Industrieller 8-Port Gigabit Switch
  • 8 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
  • DIN rail mountable

Der DIGITUS® Industrial Gigabit Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 80°C ist der Industrial Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität stellt der Industrial Gigabit Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar.

Technische Daten:

  • 8 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3ab 1000BaseTX
  • Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
  • Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
  • Backplane mit 16 Gbps
  • MAC Adressenspeicher 4K
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
  • Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
  • Redundante Stromversorgung: 12~48 V DC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +80 °C
  • Abnehmbarer Klemmenanschluss
  • Schutzart: IP40
  • Stromverbrauch: <5 Watt
  • Anzahl der Ports: 8
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: true
  • Managed: false
  • Montageart: Hutschiene
  • Outdoor geeignet: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
8
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
true
Managed:
false
Montageart:
Hutschiene
Outdoor geeignet:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
VLAN:
false
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.