| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-70105 Herst.-Nr.: DN-70105 EAN/GTIN: 4016032200567 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wireless LAN Stabantenne Erweitert das Wireless LAN in Reichweite und Abdeckung und verbessert den Empfang Produktvorteile: - Verstärkt das WLAN-Signal und erhöht die Reichweite auf bis zu 9 dBi
- 2,4 GHz Frequenz unterstützt auch ältere WLAN-Router, Access Points und WLAN-Karten
- Bietet 9 dBi Empfangsgewinn
Wireless LAN Antenne, omnidirektional,Empfangsgewinn: 9dBi, RP-SMA Anschluss, 38,4cm Technische Daten: - Wireless LAN Stabantenne für verbesserte Empfangseigenschaften
- Frequenzbereich: 2,4GHz - 2,4835GHz
- Omnidirektional
- Gain: 9 dBi (Empfangsgewinn)
- Geeignet für 2,4GHz Wireless LAN
- Anschluss: RP-SMA Buchse
- Länge: 38,5cm
- Durchmesser: 1,3cm
- Geeignet für alle DIGITUS Wireless LAN-Produkte
- Geeigneter Antennenfuß: DN-70106
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |