Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Adapter Tiny Wireless 300N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-70542
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-70542
EAN/GTIN:
     4016032316978
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter

USB 2.0 Adapter Tiny Wireless 300N

Einfache Verschlüsselung dank WPS Knopf.

Produktvorteile:

  • Bequeme Verbindung zwischen Geräte und Netzwerk, dank WPS Button
  • Klein und kompakt für den dauerhaften Einsatz
  • Übertragungen der Daten in High Speed Geschwindigkeit (300 Mbps)

Der Mini-USB-WLAN-Adapter hat eine maximale Übertragungsrate von 300Mbps. Dieses Produkt kann in Verbindung mit einem Computer, PSP, Media-Player und anderen Geräten verwendet werden, die eine kabellose Anwendung benötigen. Die WPS-Taste macht die Verschlüsselung einfach und bequem.

Technische Daten:

  • High-Speed Datenübertragung von bis zu 300Mbps
  • Entspricht der 802.11n-Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11g/b-Standards
  • Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
  • Frequenzbereich: 2.4-2.4835GHz
  • WPS (Wireless Protected Setup) Funktion
  • Kabellose Transmit Power: 18dBm (EIRP)
  • Kabellose Verschlüsselung: WPS,64/128bit WEP,WPA/WPA2,PA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
  • USB 2.0
  • Antennen Typ: Interne Omni-Direktionale Antenne
  • Gewicht: 3,8g
  • Abmessungen: 29mm X 18mm X 7mm
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
  • Lagertemperaturbereich: -40° C ~ 70° C
  • Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Mac OS X und Linux
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.