| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-70565 Herst.-Nr.: DN-70565 EAN/GTIN: 4016032362951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini USB Wireless 600AC Adapter Bietet mehr Reichweite und höheren Datendurchsatz für Online- und Multimedia-Anwendungen Produktvorteile: - High-Speed-Datenübertragung von bis zu 600 Mbps
- Nano Design – optimal für dauerhaften Einsatz am PC/ Notebook
- WEP, WPA und WPA 2 Verschlüsselung schützen Ihr Netzwerk vor unerlaubtem Zugriff
Der DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac Adapter erhöht die Datenübertragung Ihres Notebooks oder PCs auf bis zu 600 Mbps. Dank seiner Kompatibilität mit den Access-Points 11ac, 11n, 11g und 11b können Sie ihn in mehreren Bereichen einsetzen, sei es im öffentlichen oder privaten Netzwerk. Dazu verwendet die Verschlüsselungstechniken WPS 64/128 bit, WEP, WPA und WPA 2, sodass Ihre Daten effektiv geschützt sind. Der DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac Adapter unterstützt Windows (7, 8, 10), Mac und Linux und ist somit mit den meisten Betriebssystemen kompatibel. Trotz dieser Leistungen überzeugt er auch durch sein kleines Gehäuse, um Ihnen einen flexibleren Einsatz zu ermöglichen. Kleine Ursache, Große Wirkung - Der DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac Adapter Technische Daten: - High-Speed-Datenübertragung von bis zu 600 Mbps
- Entspricht der 802.11ac Norm zu 2,4GHz/5GHz und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11a/b/g/n/ac Standards
- Dual Band - wahlweise Verwendung von 5GHz Frequenzband für weniger Störungen und eine stabilere Verbindung
- Unterstützt 64/128-bit WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselung mit IEEE 802.1x-Funktionen
- Chipsatz: RTL8811AU
- Software WPS
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Mac OS X und Linux
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |