Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Port Gigabit Switch, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-80111
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-80111
EAN/GTIN:
     4016032430452
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port

8-Port Gigabit Switch, Unmanaged

Höchste Bandbreite und Performance für professionelle Ansprüche

Produktvorteile:

  • 8 Port 10/100/1000Base-T
  • Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az und IEEE 802.3x
  • Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
  • Lautloses Design - ohne Lüfter

Der DIGITUS® Gigabit Ethernet 8-Port Switch ist ein unmanaged Switch, welcher auf den Gebrauch im kleineren Umfang ausgelegt ist. Aufgrund der Auto MDI/MDIX - Funktion aller Ports kann der Switch nahtlos in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Niedrige Kosten, einfache Handhabung und hohe Leistung sind die Stärken des DIGITUS® Gigabit Ethernet 8-Port Switches und machen ihn so zu einer exzellenten Wahl für Ihr Netzwerk.

Technische Daten:

  • 8 Port 10/100/1000Base-T
  • Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az und IEEE 802.3x
  • Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
  • Unterstützt Back-Pressure und Bandbreitenkontrolle an jedem Port
  • Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
  • Automatische Geschwindigkeits- und Half-/ Full - duplex-Erkennung /-Einstellung
  • 20 / 200 / 2000 Mbit im Vollduplex Modus
  • Auto MDI/MDI-X Funktion
  • Backplane mit 16Gbps
  • Unterstützt bis zu 4K MAC Adressen
  • Integriertes Netzteil
  • Lautloses Design - ohne Lüfter
  • Stromversorgung: 100VAC ~ 240VAC
  • Stromverbrauch: 3 Watt
  • Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C
  • Lagertemperatur: -10°C - 70°C
  • Abmessungen (mm): 137(L) x 74(B) x 24(H)
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: false
  • Anzahl der Ports: 8
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Desktop
  • Outdoor geeignet: false
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
false
Anzahl der Ports:
8
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Desktop
Outdoor geeignet:
false
VLAN:
false
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.