Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Port Gigabit Switch, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-80202
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-80202
EAN/GTIN:
     4016032474401
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
digitus poe switch

5-Port Gigabit Switch, Unmanaged

Schnelle und einfach Erweiterung Ihres Netzwerks - Plug and Play

Produktvorteile:

  • Erweitert Ihr Netzwerk um 4 weitere Ports
  • Auto-MDI/MDIX & Auto-Negotiation
  • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE802.3az
  • Full-Duplex Flow Control IEEE802.3x
  • Lüfterloses Design ohne Geräuschentwicklung
  • Robustes Metallgehäuse
  • Plug and Play - keine Konfiguration oder Software erforderlich
  • Für den Einsatz auf dem Desktop geeignet
  • Perfekt für Home & Small Office

Der 5-Port Gigabit Switch von DIGITUS® ist perfekt für die unkomplizierte Erweiterung Ihres Netzwerks geeignet. Dank lüfterlosem Design arbeitet der Switch absolut geräuschlos und muss nicht konfiguriert werden. Jeder Port lässt sich als LAN- oder Uplink-Port nutzen, Kabel und Netzwerkgeschwindigkeit werden automatisch erkannt. Der Switch unterstützt zudem Energiespar-Features IEEE802.3az & Full-Duplex Flow Control IEE802.3x. Echtes Plug and Play - Netzwerkkabel einstecken und sofort starten.

Technische Daten:

  • Anzahl der Ports: 5 x 10/100/1000 Mbps
  • Ethernet Standards: IEEE802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3az
  • IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
  • Backplane: 10 Gbps
  • MAC Adressentabelle: 2K
  • Weiterleitungsrate: 148800 pps pro Port (1000BASE-TX)
  • Datendurchsatz: 7,44 Mbps
  • Auto-MDI/MDIX-Funktion
  • Transfer-Methode: Store & Forward
  • LED-Indikatoren: Power, Link/Act
  • Leistungsaufnahme: 3W max
  • Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
  • Lagertemperatur: -10°C bis 70°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% - 90% RH (nicht kondensierend)
  • Eingangsspannung externes Netzteil: 100 ~ 240 V AC, 50/60Hz
  • Eingangsspannung Switch: 5 V DC, 1 A
  • Stromversorgung d. Netzteils: Eurostecker Typ-C (CEE 7/16)
  • Steckertyp Geräteseite: Hohlstecker 5,5 mm/2,1 mm
  • Netzeingang am Gerät: 5,5 mm Buchse für Hohlstecker
  • Abmessungen (L x B x H): 92 mm x 69 mm x 25 mm
  • Gewicht: 180 g
  • Farbe: Schwarz
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: false
  • Anzahl der Ports: 5
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Desktop
  • Outdoor geeignet: false
  • Anzahl der Ports (Uplink): 0
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
false
Anzahl der Ports:
5
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Desktop
Outdoor geeignet:
false
Anzahl der Ports (Uplink):
0
VLAN:
false
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.