Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 20km, mit DDM Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81003-01
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81003-01
EAN/GTIN:
     4016032391562
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 20km, mit DDM Funktion

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

Produktvorteile:

  • Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
  • Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
  • Distanz bis zu 20km bei einer maximalen Datenrate von 1,25Gbps
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Technische Daten:

  • HP kompatibel
  • HP-Aruba kompatibel
  • Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
  • Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
  • Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • 1,25 Gbps maximale Datenrate
  • Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
  • Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
  • Leichte Plug and Play-Installation
  • MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
  • Hot pluggable
  • Anschluss: 1x LC Simplex
  • Wellenlänge: Tx 1310nm / Rx 1550nm
  • Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum 0 dBm
  • Empfangssensitivität: Minimum -24 dBm
  • Für eine Distanz von bis zu 20km
  • Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
  • Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
  • 3,3V Stromversorgung
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
  • Sendeverfahren: Bidirektional
  • Hersteller Kompatibilität: HP
  • Anschluss: LC
  • DDM Unterstützung: true
  • Distanz (km): 20
  • Modus: Singlemode
  • Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
  • Wellenlänge: 1310/1550 nm
Weitere Informationen:
Sendeverfahren:
Bidirektional
Hersteller Kompatibilität:
HP
Anschluss:
LC
DDM Unterstützung:
true
Distanz (km):
20
Modus:
Singlemode
Ethernet Geschwindigkeit:
Fast Ethernet
Wellenlänge:
1310/1550 nm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.