Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,25 Gbps Kupfer SFP-Modul, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81005
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81005
EAN/GTIN:
     4016032389484
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

1,25 Gbps Kupfer SFP-Modul, RJ45

Die Plug and Play Erweiterung für Ihren Netzwerkswitch

Produktvorteile:

  • Erweitern Sie Ihren Netzwerkswitch mit freien SFP-Ports um zusätzliche RJ-45 Anschlüsse
  • Kompatibel zu den gängisten Netzwerkswitch Herstellern
  • Hot pluggable - Installation im laufenden Betrieb möglich
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Das Modul bietet die perfekte Möglichkeit Ihren Gigabit Netzwerkswitch mit einem freien SFP Uplink Port um einen zusätzlichen RJ45-Anschluss zu erweitern. Dank der Hot-Plug Fähigkeit, können Sie das Modul ohne Unterbrechung des Netzwerkverkehrs oder einen Geräteneustart installieren. Die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard sorgt zudem für eine Kompatibilität mit den gängisten Netzwerkswitch Herstellern.

Technische Daten:

  • Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
  • Kompatibel zu folgenden Herstellern:  Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 ,RIVERSTONE , Fortinet
  • Bis zu 1,25 Gbps bidirektionale maximale Datenrate
  • Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • Leichte Plug and Play-Installation
  • MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
  • Hot pluggable - Installation im laufenden Betrieb möglich
  • Auto MDI/MDI-X
  • Anschluss: 1x RJ45, CAT 5
  • Distanz: bis zu 100 m
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
  • Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA)
  • Anschluss: RJ45
  • DDM Unterstützung: false
  • Distanz (km): 0.1
  • Modus: Kupfer
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
Weitere Informationen:
Hersteller Kompatibilität:
Universal (MSA)
Anschluss:
RJ45
DDM Unterstützung:
false
Distanz (km):
0.1
Modus:
Kupfer
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.