Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP+ 10G 10m AOC Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81231
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81231
EAN/GTIN:
     4016032460206
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel

SFP+ 10G 10m AOC Kabel

Hohe Bandbreite ohne Verzögerungen oder Signalverlust

Produktvorteile:

  • SFP+ 10G 10m AOC Kabel
  • 1.0625-10.52Gbps untersützte Datenrate
  • Kompatible Marken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

Die DIGITUS® SFP+ 10G AOC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen Switchen im Backbone Bereich. Für den Einsatz der SFP+ 10G AOC Kabel werden fogende Datenraten und Anwendungen unterstützt: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. Die SFP+ 10G AOC Kabel sind zu allen führenden Switchherstellern kompatibel.

Technische Daten:

  • 10 m maximale Entfernung
  • 1,0625-10,52 Gbps unterstützte Datenrate
  • Unterstützte Anwendungen: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8
  • Kompatible Marken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
  • DDM / DOM-Unterstützung
  • Temperaturbereich: 0-70 ° C
  • Anschlüsse: SFP +
  • Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
  • Leistungsaufnahme: 0,5W
  • Multimode Fiber mit 850nm Wellenlänge
  • Länge: 10 m
  • DDM Unterstützung: false
  • Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit
  • Verbindung: SFP+
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
DDM Unterstützung:
false
Ethernet Geschwindigkeit:
10 Gigabit
Verbindung:
SFP+
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.