Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-4721 Herst.-Nr.: DN-81630 EAN/GTIN: 4016032480891 |
| |
|
| | |
| 100Gbs QSFP28 CWDM4 Optical Transceiver Modul Produktvorteile: - Vier-Kanal-Vollduplex-Transceivermodule
- Übertragungsdatenrate von bis zu 26 Gbit/s pro Kanal
- Übertragungsreichweite von bis zu 2 km (Singlemode Fiber /SMF).
- Geringe Leistungsaufnahme <3,5W
- Betriebstemperatur des Gehäuses 0°C bis +70°C
- 3,3V Versorgungsspannung
- RoHS 6-konform
- Hot Pluggable QSFP Formfaktor
- Eingebaute digitale Diagnosefunktion
Der Digitus DN-81630 ist ein steckbarer QSFP28-Transceiver mit vier Kanälen und zwei LC-Lichtwellenleitern für 100G-Ethernet-Anwendungen. Das optische QSFP28-Vollduplex-Modul bietet 4 unabhängige Sende- und Empfangskanäle, die jeweils 26 Gbit/s für eine Gesamtdatenrate von 104 Gbps 2km unter Verwendung von Singlemode-Fasern. Diese Module sind für den Betrieb über Singlemode-Glasfasersysteme mit 1310nm DFB-Laser-Array. QSFP28 CWDM4 ist eine Art von Transceiver, der eine höhere Portdichte und Einsparungen bei den Gesamtsystemkosten ermöglicht. Sie sind sind konform mit der QSFP28 MSA, CWDM4 MSA und Teilen der IEEE P802.3bm Technische Daten: - Übertragungsreichweite von bis zu 2 km (Singlemode Fiber /SMF).
- Geringe Leistungsaufnahme <3,5W
- Betriebstemperatur des Gehäuses 0°C bis +70°C
- 3,3V Versorgungsspannung
- RoHS 6-konform
- Hot Pluggable QSFP Formfaktor
- Eingebaute digitale Diagnosefunktion
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- DDM Unterstützung: false
Weitere Informationen: | | DDM Unterstützung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 236,47* | € 259,35* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 235,85* | € 259,36* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 241,80* | € 264,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 240,90* | € 265,27* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 248,34* | € 271,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|