Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14 Slot Medienkonverter Chassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-82000
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-82000
EAN/GTIN:
     4016032307211
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil

14 Slot Medienkonverter Chassis

Die perfekte Infrastruktur-Lösung für verschieden Medienkonverter

Mit dem DIGITUS Medienkonverter Chassis können Sie bis zu 14 Medienkonverter gesichert in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank unterbringen. Die große Auswahl an Medienkonvertern ermöglicht Ihnen größtmögliche Flexibilität. Jedes einzelne Modul kann im laufenden Betrieb gewechselt werden. Das redundante Netzteil sorgt für einen reibungslosen Betrieb und beugt Ausfallzeiten vor.

Technische Daten:

  • Geeignet für die Medienkonverter Serien DN-82x1x, DN-82x2x und DN-82x3x
  • Ausgestattet mit einem zweiten, redundanten Netzteil für maximale Stabilität und Zuverlässigkeit
  • Hot Swap Unterstützung für die Konverter, um eine flexible Verbindung zu gewährleisten
  • Aufnahme für bis zu 14 Medienkonverter
  • Schutz vor Überspannung, Überlast und Kurzschluss
  • 2 Höheneinheiten für 483mm (19") Rack Installation
  • Abmessungen (L x B x H) : 231mm x 485mm x 90mm
  • Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20°C ... +85°C
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.