Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-82021-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-82021-1
EAN/GTIN:
     4016032293101
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
digitus medienkonverter
business-switch

Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / SC

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

Produktvorteile:

  • Reichweite bis zu 20km
  • Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
  • Entspricht den IEEE 802.3 Ethernet und IEEE 802.3u Fast Ethernet Standards

Die Medienkonverter von DIGITUS stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Ein umfangreiches Sortiment an Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Die Link Fault Pass Through Funktion ermöglicht sorgenloses Arbeiten. So können Probleme in der Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit durch den Administrator ausfindig gemacht und beseitigt werden. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot macht DIGITUS zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Technische Daten:

  • Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • 10/100Base-TX to 100Base-FX
  • Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
  • Reichweite bis zu 20km
  • Wellenlänge: 1310 nm
  • Singlemode Dual Faser
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
  • Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
  • Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung
  • Geeignet für 9/125µm Glasfaserkabel
  • Sendeleistung: Minimum -15 dBm, Maximum -8 dBm
  • Empfangssensitivität: Minimum -38 dBm
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
  • 128kB Datenpuffer
  • Betriebstemperatur: 0 bis 55°C
  • Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
  • Gewicht: 200 g
  • Standalone Konverter mit externem Netzteil
  • Eingangsspannung: 5V DC
  • Max. Stromaufnahme: 800mA
  • Stromverbrauch: 2,5W
  • Industrielle Nutzung: false
  • PoE Injektor: false
  • Sendeverfahren: Unidirektional
  • Anschluss 1: RJ45
  • Anschluss 2: SC
  • Distanz (km): 20
  • Modus: Singlemode
  • Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
Weitere Informationen:
Industrielle Nutzung:
false
PoE Injektor:
false
Sendeverfahren:
Unidirektional
Anschluss 1:
RJ45
Anschluss 2:
SC
Distanz (km):
20
Modus:
Singlemode
Ethernet Geschwindigkeit:
Fast Ethernet
Weitere Suchbegriffe: medienkonverter 100tx zu 100fx
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.