Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e, Klasse D, Datendose, geschirmt, Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-9002-N
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-9002-N
EAN/GTIN:
     4016032175681
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
netzwerkdose aufputz

CAT 5e, Klasse D, Datendose, geschirmt, Aufputz

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Aufputz Design und horizontaler Kabeleingang sorgen für eine ordentliche und einfach zugängliche Installation
  • Gewährleistete Sicherheit durch komplett geschirmte RJ45-Buchsen und LSA-Leisten
  • Die Buchsen sind um 40° gedreht, was das Einstecken von Patchkabeln vereinfacht

Die geschirmten CAT 5e Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind zertifiziert nach CAT 5e EIA/TIA 568 und ISO/IEC 11801, EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 B bei horizontaler Kabeleinführung. Alle Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind erhältlich als Unterputz- oder Aufputzversion.

Technische Daten:

  • Übertragungseigenschaft: Kategorie 5e
  • Anwendungsbereiche: Bis zu 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für den Einbau im Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz
  • RJ45-Buchsen, 8P8C
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Integrierte Zugentlastung für Installationskabel
  • Komplettschirmung der RJ45-Buchsen und der LSA-Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
  • Zugentlastender 40°-Buchsenwinkel für Rangierkabel
  • Zentralplatte: 50 x 50 mm
  • Rahmen: 80 x 80 mm
  • Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
  • Designfähig zu den gängigen Schalterprogrammen
  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: Metalldruckguss-Gehäuse
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 μ vergoldeter Kontakt
  • RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
  • Isolationswiderstand: > 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Nicht Kompatibel mit R&M freenet Patchkabel
  • Farbe: Weiß RAL9003
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.