Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6, Klasse E, Datendose, Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-0230
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-9006/B5-N
EAN/GTIN:
     4016032175742
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
cat6 datendose 2xrj45

CAT 6, Klasse E, Datendose, Aufputz

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Unterputz Design und horizontaler Kabeleingang sorgen für eine ordentliche Installation
  • Gewährleistete Sicherheit durch komplett geschirmte RJ45-Buchsen und LSA-Leisten
  • Die Buchsen sind um 40° gedreht, was das Einstecken von Patchkabeln vereinfacht

Die geschirmten CAT 6 Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind zertifiziert nach CAT 6 EIA/TIA 568 und ISO/IEC 11801, EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 B bei horizontaler Kabeleinführung. Alle Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind erhältlich als Unterputz-oder Aufputzversion.

Technische Daten:

  • Übertragungseigenschaft: Kategorie 6
  • Anwendungsbereiche: Bis zu 250 MHz, 1GBase-T
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für den Einbau im Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz
  • RJ45-Buchsen, 8P8C
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Integrierte Zugentlastung für Installationskabel
  • Komplettschirmung der RJ45-Buchsen und der LSA-Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
  • Zugentlastender 40°-Buchsenwinkel für Rangierkabel
  • Zentralplatte: 50 x 50 mm
  • Rahmen: 80 x 80 mm
  • Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
  • Designfähig zu den gängigen Schalterprogrammen
  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: Metalldruckguss-Gehäuse
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 μ vergoldeter Kontakt
  • RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
  • Isolationswiderstand: > 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Nicht Kompatibel mit R&M freenet Patchkabel
  • Farbe: Weiß RAL9003
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose digitus
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 21,76*
€ 28,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,89*
€ 28,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,24*
€ 28,73*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,48*
€ 29,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.