Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTX Gehäuse mit 4 x SC SX Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-931094
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-931094
EAN/GTIN:
     4016032466536
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...

FTTX Gehäuse mit 4 x SC SX Kupplung

FTTX Gehäuse für Faserspleißen, Terminierung, Lagerung und Kabelverbindung in einem kompakten Schutzgehäuse

Produktvorteile:

  • Ideale Anschlussbox für Glasfaserkabel im FTTX / FTTH-Bereich
  • Geeignet für 4 x SC SX oder 4 x LC DX Kupplungen (ohne Flansch) (4 x SC SX inkl.)
  • Für Wand- und Hutschienenmontage (DIN-Schiene) geeignet
  • Integrierte Spleißkassette, ausklappbar mit Kabelführungen
  • Staubschutz-Design mit Schutzart IP45
  • Integriertes Schriftfeld auf Gehäusedeckel
  • Passend für Fusionsspleißgeräte oder mechanische Spleißgeräte
  • Leichte Wartungsmöglichkeit und Erweiterung

Das FTTX-Gehäuse kann bis zu 4 Glasfasern aufnehmen und mit den passenden Kupplungen auf 4 Endgeräte verteilen. Bestückt ist dieses Gehäuse mit 4 x SC Simplex Kupplungen, alternativ können 4 x LC Duplex Kupplungen (ohne Flansch) eingesteckt werden. Das Gehäuse besteht aus einer Frontplatte, dem Gehäuse mit aufklappbarer Spleißkassette und einer transparenten Plastikabdeckung zum zusätzlichen Schutz der verspleißten LWL-Kabel. Die Box lässt sich an der Wand montieren oder auf einer Hutschiene (DIN-Schiene) aufschnappen. Integrieren Sie Faserspleißen, Terminierung, Lagerung und Anschluss auf kleinstem Raum mit dem ultra-kompakten DIGITUS® FTTX Leergehäuse.

Technische Daten:

  • Für 4 Ports geeignet: 4 x SC SX (integriert) / alternativ: 4 x LC DX (nicht inkl.) (ohne Flansch)
  • Integrierte Spleißkassette
  • Schutzart: IP45
  • Montage: Wand oder Hutschiene (DIN-Schiene)
  • Geeignet für Singlemode und Multimode LWL-Kabel
  • Rückflussdämpfung: >50dB(UPC), 60dB(APC)
  • Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
  • Gehäusematerial: PC + ABS
  • Abmessungen: 100 x 80 x 30 mm (LxBxH)
  • Gewicht: 0,4 kg (ohne Kupplungen)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.