Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A Keystone Modul, geschirmt mit intelligentem Kabelmanager, Set (24 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-0232
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93617-24
EAN/GTIN:
     4016032365860
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder

CAT 6A Keystone Modul, geschirmt mit intelligentem Kabelmanager, Set (24 Stück)

Designfähig, geschirmt, werkzeugfre und intelligentem Kabelmanager

Produktvorteile:

  • Zugentlastung und Kabelfixierung mittels intelligentem Kabelmanager
  • 360° -Schirmkontaktierung
  • Für Feldkonfektion geeignet (werkzeugfreie Montage)
  • Designfähig - geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
  • CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen
  • Staubschutzkappe für RJ45-Buchse
  • GHMT zertifiziert
  • Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt (PoE, PoE+ & 4PPoE)

Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93617-24 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die Module besitzen eine 360° Schirmkontaktierung, einen Rasthebel und einen wiederverschliessbaren, intelligenten Kabelmanager zur Zugentlastung und Kabelfixierung. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation in 483 mm (19“) 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.

Technische Daten:

  • Kategorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
  • ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
  • Geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
  • Geeignet für die Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
  • RJ45-Buchse, 8P8C
  • Kabelinstallation über Schneidklemmen, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Zugentlastung und Kabelfixierung mittels intelligentem Kabelmanager
  • Werkzeugfreier Montageanschluss
  • 360°-Schirmkontaktierung
  • Material Gehäuse: Zink-Druckguss – vernickelt
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 μ
  • Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-51)
  • Haltekraft: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
  • Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
  • Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 – 22/1), Litzen und Massivdraht
  • Getestet mit AWG 22/1 massivem Installationskabel
  • (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A Verlegekabel)
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Werkzeugfreie Installation mittels LSA Schneidklemmen, farbcodiert gem. EIA/TIA 568 A & B
  • Intelligenter Kabelmanager (Wiederverschließbar)
  • CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, Set= 24 Stück
  • Abmessungen (HxBxT): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
  • Gewicht: 19,5 g
  • Kategorie: CAT 6A
Weitere Informationen:
Kategorie:
CAT 6A
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 44,57*
€ 54,34*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 13,00*
ab € 44,68*
€ 54,35*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 45,67*
€ 55,65*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 45,92*
€ 55,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 46,86*
€ 56,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.