Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirmter RJ45-Stecker zur Feldkonfektionierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-93631
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93631
EAN/GTIN:
     4016032392231
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

Geschirmter RJ45-Stecker zur Feldkonfektionierung

Der DIGITUS® CAT 6A Stecker für Feldmontage ist ein moderner und hochwertiger RJ45-Stecker, der sich nicht nur durch die super einfache Anwendbarkeit auszeichnet, sondern dem Feldkonfektionär bei jedem Einsatz steht´s zuverlässig und zeitsparend zur Seite steht. Die schnelle Montage in nur 60 Sekunden ganz ohne Spezialwerkzeug, sowie die enorme Flexibilität, macht ihn zur perfekten Wahl an allen Einsatzorten. Er eignet sich für sämtliche Netze, von Voice bis 10 Gigabit Ethernet. Zufriedene Kunden durch schnelle und kostensparende Installation, Reparatur und Wartung, sind die logische Folge dieses Innovativen RJ45-Steckers. Warum kompliziert, wenn´s auch einfach geht? Überzeugen Sie sich selbst!

Technische Daten:

  • Vormontierte Schutzkappe
  • Robustes Zinkdruckgussgehäuse
  • 360° Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV Schutz
  • In 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
  • Optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
  • Sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
  • Ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
  • Leiterquerschnitte AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
  • Aderdurchmesser: 0.85 - 1.6 mm
  • Kabelaußendurchmesser: 5,0-9,0 mm
  • Abmessungen (B x H x T): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
  • Gewicht: 78 g
  • --Thermische und klimatische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • --Elektrische Eigenschaften:
  • Strombelastbarkeit bei 50 °C: 1 A
  • PoE+ gemäß IEEE 802.3at: Geeignet für Power over Ethernet+
  • --Normen:
  • Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3
  • 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an: Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.