Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.5 x 45mm Blende für Kabelkanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-93802-1-SH
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93802-1-SH
EAN/GTIN:
     4016032334347

22.5 x 45mm Blende für Kabelkanäle

Die DIGITUS Keystone Blenden sind in der 1 Port Version verfügbar. Die Blende unterstützt alle geschirmten DIGITUS Keystone Jacks der Kategorie 5e, 6 und 6A Abschlüsse und bringt diese in eine uniforme Erscheinung. An der Rückseite der Blende sind Befestigungsclips montiert welche eine horizontale oder vertikale Verlegung ermöglichen wärend die Blende selbst aufrecht orientiert bleibt. Die Blende wird komplett mit Etikett und angepasstem, klarem Fenster geliefert. Außerdem bietet DIGITUS eine Serie von Frontblenden für Multimedia Keystone Jacks.

Technische Daten:

  • Direkte Montage im Kabelkanal
  • Akzeptiert alle DIGITUS Kupfer Keystone Jacks
  • Großes Etikettenfeld
  • 22.5mm x 45mm
  • Etikett 15.00mm x 12.00mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.