Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte und Einbaurahmen für Multimedia / Keystone Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-93831
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93831
EAN/GTIN:
     4016032362418
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Frontplatte und Einbaurahmen für Multimedia / Keystone Module

Die DIGITUS® Anschlussdose ist passend für die Installation der geschirmten DIGITUS® Keystone Module. Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Der Schrägauslass zur Verbindung des Moduls ist 45° vertikal. Die Anschlussdose ist vollständig designkompatibel zu den gängigen Schalterprogrammen.

Technische Daten:

  • Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
  • Anwendungsbereiche: Hohlwanddose, Brüstungskanal, Aufputzgehäuse
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für den Einbau im Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz
  • Zentraler Erdungsanschluss
  • Integrierte Staubschutzklappe
  • Plastikbeschriftungsfeld
  • Designkompatibel zu den gängigen Schalterprogrammen der Schalterhersteller
  • Technische Eigenschaften:
  • Material Leergehäuse: Metalldruckguss
  • Material Zentralplatte: ABS UL 94V-0
  • Material Rahmen: ABS UL 94V-0
  • Material Aufputzdose: ABS UL 94V-0
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Kann als 1-Port und 2-Port Datendose verwendet werden
  • Farbe: Weiß RAL9003
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.