Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmodul CAT 7 - 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-93907-1-10
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93907-1-10
EAN/GTIN:
     4016032494898
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul

Verbindungsmodul CAT 7 - 10 Stk.

Das DIGITUS® Verbindungsmodul CAT 7 dient zum optimalen Verbinden von geschirmten Datenkabeln. Benutzen Sie das Verbindungsmodul für die Verlängerung der Verkabelung oder zum Ersetzen von beschädigten Kabeln durch neuverbinden ohne den gesamten Verkabelungsabschnitt neu installieren zu müssen. Zur einfachen und schnellen Installation setzt der Kabelverbinder auf die bewährte LSA-Technik mit 45°-Schrägstellung der Kontakte.

Technische Daten:

  • Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für den Einbau im Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz
  • Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Geeignet zur Verbindung von Installationskabeln - Verlängerung von Kabeln, ersetzen von defekten Kabelstrecken
  • Integrierte Zugentlastung für Installationskabel
  • Passend für Kabel AWG 22-26 Durchschnitt
  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 μ vergoldeter Kontakt
  • RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
  • Isolationswiderstand: > 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • 10 Stk.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.