Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port Gigabit 4PPoE Extender, 802.3at, 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95128-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95128-1
EAN/GTIN:
     4016032486121
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
PoE Switch

4-Port Gigabit 4PPoE Extender, 802.3at, 60 W

Erweitert die Reichtweite Ihres PoE-Netzwerks um bis zu 100 m

Produktvorteile:

  • Unterstützt 2/4-Ports mit PoE+, PoE
  • Überträgt Daten und Strom über ein Netzwerkkabel zu Ihren (PoE-)Netzwerkgeräten
  • Kein zusätzliches Netzteil erforderlich
  • Automatische Erkennung von PoE-Netzwerkgeräten
  • Leichte Plug and Play Installation
  • Volle Bandbreite über die gesamte PoE-Distanz

Der DIGITUS® Gigabit 4PPoE Extender unterstützt die neuste Netzwerktechnologie, um Ihr Ethernet-Signal auf bis zu 100 Meter zu erweitern. Der Verstärker wird über 4PPoE (4-Pair Power over Ethernet oder niedriger) mit Strom versorgt, so benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil und können das Gerät auch dort verwenden, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen, um die Reichweite des Netzwerkes deutlich zu erhöhen. Durch die Unterstützung von PoE+ und 4PPoE können auch Geräte mit höherem Stromverbrauch angebunden werden, wie beispielsweise Access Points, POS-Systeme oder Videotelefone. Setzen Sie auf zukunftsweisende 4PPoE-Technologie mit dem Gigabit 4PPoE Extender von DIGITUS®.

Technische Daten:

  • PoE-Eingänge: 1 x 10/100/1000Base-T RJ45
  • PoE-Ausgänge: 4 x 10/100/1000Base-T RJ45
  • PoE-Eingangsspannung: DC 50 - 57V, bis zu 90 W (max. Class 5 - 4PPoE)
  • PoE-Ausgangsspannung: DC 44-57V, bis zu 30 W pro Port, 85W max.
  • PoE-Leistungsbudget: 45 W @ IEEE 802.3at bei 4PPoE-Eingang
  • PoE-Leistungsbudget: 20 W @ IEEE 802.3at bei PoE+ Eingang
  • PoE-Leistungsbudget: 10 W @ IEEE 802.3af bei PoE-Eingang
  • PoE-Eingang PIN Zuordnung: 1/2 (-), 3/6 (+), 7/8 (-), 4/5 (+)
  • PoE-Ausgang PIN Zuordnung: 1/2 (-), 3/6 (+)
  • Erfüllt folgende Standards: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3at (4PPoE)
  • LED Indikatoren: PoE aktiv, Link aktiv
  • Empfohlene Netzwerkkabel: CAT 5e oder höher
  • Max. Weiterleitungsrate: 1.488 Mpps pro Port / 7,44 Mpps gesamt
  • Switch Architektur: Store-and-Forward
  • Mac Adressen: 2K
  • Backplane Bandbreite: 10 Gbps
  • Puffer: 2 Mbit/s
  • IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
  • Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: max. 90% (nicht kondensierend)
  • Spezifikation der Leistungsaufnahme: DC 50 - 57V / 1,8A
  • Gerät Leistungsaufnahme ( max. ): 5W
  • Industrielle Nutzung: false
Weitere Informationen:
Industrielle Nutzung:
false
Weitere Suchbegriffe: poe repeater
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.