Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS PoE Extender mit großer Reichweite 10/100 Mbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95129
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95129
EAN/GTIN:
     4016032486763
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater

DIGITUS PoE Extender mit großer Reichweite 10/100 Mbit

Der PoE Extender DN-95129 ist ein vielseitiges und langlebiges Gerät, das den IEEE802.3af/at/bt-Standards entspricht. Er kann sowohl Daten als auch Strom über ein einziges Netzwerkkabel übertragen und unterstützt die Datenübertragung mit 10/100 Mbit/s. Mit seinem robusten Kunststoffgehäuse und der Schutzklasse IP67 ist dieses Gerät ideal für den Außenbereich geeignet. Es kann Strom über das Netzwerkkabel bis zu 100 Meter mit 100Mbps und bis zu 300 Meter mit 100Mbps oder 800 Meter mit 10Mbps unter Verwendung von zwei PoE-Extender-Einheiten übertragen. Der DN-95129 ist einfach zu installieren und zu verwenden, und es ist keine Konfiguration erforderlich. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -10°C bis 55°C ist dieses Gerät für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen geeignet.

Produktvorteile:

  • Entspricht der Norm IEEE802.3af/at/bt
  • Kann sowohl Daten als auch Strom über ein einziges Netzwerkkabel übertragen
  • Unterstützt 10/100Mbps Datenübertragungen
  • Nutzen sie einen DN-95129 PoE Extender mit einem regulären PoE-Switch um die PoE Reichweite auf maximal 100 Meter zu erweitern.
  • Nutzen Sie zwei DN-95129 PoE Extender mit einem PoE-Switch um die Entfernung auf bis zu 300 Meter mit 100Mbps oder bis zu 800 Meter mit maximal 10Mbps zu erweitern
  • 1 PD (Energie Aufnahme) -Empfangsanschluss, 1 PSE (Energie Abgabe)-Versorgungsanschluss
  • Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich
  • Standard: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
  • Anschluss: 2*10/100Mbps RJ45-Anschlüsse
  • Ideal für raue Außenumgebungen

Der DN-95129 PoE Extender bietet die perfekte Lösung, um die Reichweite Ihres Netzwerks zu erweitern, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Dieses kompakte und vielseitige Gerät entspricht den IEEE802.3af/at/bt-Standards und gewährleistet eine nahtlose Integration in Ihre bestehende Netzwerkinfrastruktur.

Mit seinem robusten Kunststoffgehäuse und der Schutzklasse IP67 hält der DN-95129 selbst den härtesten Außenbedingungen stand. Dieser PoE-Extender ist in der Lage, sowohl Daten als auch Strom über ein einziges Netzwerkkabel zu übertragen. Er unterstützt die Datenübertragung mit 10/100 Mbit/s und sorgt so für eine schnelle und zuverlässige Konnektivität.

Bei Verwendung eines einzelnen DN-95129 mit einem normalen PoE-Switch kann der Extender Strom über das Netzwerkkabel bis zu einer maximalen Entfernung von 100 Metern mit 100Mbps übertragen. Mit zwei PoE-Extender-Einheiten kann die PoE-Distanz auf 300 Meter mit 100Mbps oder bis zu 800 Meter mit 10Mbps erweitert werden.

Der DN-95129 verfügt über einen PD-Empfangs- und einen PSE-Versorgungsanschluss und ist daher einfach zu installieren und zu verwenden. Einfach einstecken und loslegen - eine Konfiguration ist nicht erforderlich. Und mit einem Betriebstemperaturbereich von -10°C bis 55°C ist dieses Gerät perfekt für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen geeignet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der PoE Extender DN-95129 eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für die Erweiterung der Reichweite Ihres Netzwerks ist. Seine Konformität mit Industriestandards, sein robustes Design und seine Benutzerfreundlichkeit machen ihn zu einer idealen Wahl für jede Netzwerkeinrichtung im Freien.

Technische Daten:

  • Entspricht der Norm IEEE802.3af/at/bt
  • Kann sowohl Daten als auch Strom über ein einziges Netzwerkkabel übertragen
  • Unterstützt 10/100Mbps Datenübertragungen
  • Nutzen sie einen DN-95129 PoE Extender mit einem regulären PoE-Switch um die PoE Reichweite auf maximal 100 Meter zu erweitern.
  • Nutzen Sie zwei DN-95129 PoE Extender mit einem PoE-Switch um die Entfernung auf bis zu 300 Meter mit 100Mbps oder bis zu 800 Meter mit maximal 10Mbps zu erweitern
  • 1 PD-Empfangsanschluss, 1 PSE-Versorgungsanschluss
  • Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich
  • Standard: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
  • Anschluss: 2*10/100Mbps RJ45-Anschlüsse
  • Abmessung: (L*B*H):156.5 x 29 x 29 mm
  • RJ45 PoE: Datenpaare 1/2(+)3/6(-)4/5(+)7/8(-)
  • Stromversorgung: PoE
  • PD-Anschluss Eingang: IEEE802.3af/at/bt
  • PoE-Leistungsausgang: IEEE802.3af/at/bt
  • Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
  • Lagertemperatur: -40 °C ~ 70 °C
  • Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10% ~ 90% nicht kondensierend
  • Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5% ~ 90% nicht-kondensierend
  • Ideal für raue Außenumgebungen
  • Kunststoffgehäuse, Schutzklasse: IP67
  • Spezifikation der Leistungsaufnahme: DC 48 - 57V (PoE In)
  • Gerät Leistungsaufnahme (max.): Verlustleistung: ≥1.5W
  • Anzahl der Ports: 1
  • Industrielle Nutzung: false
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
1
Industrielle Nutzung:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.