Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-A 5V PoE Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95208
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95208
EAN/GTIN:
     4016032482437

Digitus USB-A 5V PoE Splitter

Der PoE-Splitter liefert 5Vdc Strom , 2.5A(max) über USB-A Buchse und überträgt Daten mit bis zu 10/100Mbps

Produktvorteile:

  • USB 5V-Stromversorgung über PoE-Splitter
  • PoE Stromversorgung: 40-57Vdc PoE 802.3af/at
  • USB-Stromausgang: 5Vdc 2.5A(max)
  • Datenausgang Geschwindigkeit: 10/100Mbps (RJ45)
  • Wandmontage möglich
  • Schutzklasse IP40
  • LED Anzeige für Stromversorgung

Der Digitus DN-95208 ist ein PoE-USB-A-Splitter für den Innenbereich, der speziell für komplexe Backhaul- und Netzwerkanwendungen entwickelt wurde. Er ist in einem IP40 feuerhemmenden Kunststoffgehäuse mit kompaktem Design untergebracht. Er arbeitet als Konverter, um Strom und Daten vom PoE-Injektor oder PoE-Switch nach 802.3af/at über den RJ45-Anschluss zu erhalten und dann Strom und Daten an die PoE Geräte zu verteilen. Die Ausgangsleistung beträgt 5Vdc, 2.5A(max) über eine USB-A Buchse an PDs. Wie z.B. Kommunikationsstationen, drahtlose APs, Netzwerkkameras, Tablet PC und andere USB-A Geräte. PoE-Signal in ein separates Datensignal mit 10/100Mbps. Für Planungszwecke beträgt die effektive Entfernung 100 Meter

Technische Daten:

  • PoE-Eingang: DC 40-57V PoE 802.3af/at
  • USB-Stromausgang: 5Vdc 2.5A(max)
  • Datenausgangsgeschwindigkeit: 10/100Mbps (RJ45)
  • IEEE 802.3u, 802.3af/at
  • Betriebstemperatur: 0℃ bis 40℃
  • Stromausgangsanzeige: Grün
  • Wandmontierbar
  • Schutzart IP40
  • Stromeingangspins: 4/5(+), 7/8(-) oder 3/6(+),1/2(-)
  • Größe: 82,3 x34,7 x 19mm
  • Länge des angeschlossenen Kabels: 124 mm
  • Anzahl der Ports: 1
  • PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
  • Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
  • Industrielle Nutzung: false
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
1
PoE Standard:
IEEE802.3at (PoE+)
Ethernet Geschwindigkeit:
Fast Ethernet
Industrielle Nutzung:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.