Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95400
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95400
EAN/GTIN:
     4016032385660
Suchbegriffe:
Überspannungssteckdosen Adapter
überspannungssteckdosen adapter

Überspannungsschutzadapter

Idealer Schutz Ihrer Endgeräte für Heim und Büro

Produktvorteile:

  • Schützt Ihre Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Spannungsfällen
  • Erhöht die Langlebigkeit Ihrer elektronischen Endgeräte
  • Kompaktes Design ermöglicht den direkten Anschluss mit der Steckdose - kein zusätzliches Kabel nötig

Durch Blitzeinschläge, Spannungsspitzen oder Spannungsfällen im Stromnetz sind elektronische Geräte einigen Risiken ausgesetzt. Mögliche Folgen können Beschädigungen sowie Datenverlust sein. Der Überspannungschutzadapter von DIGITUS® schützt Ihre Geräte vor diesen Gefahren. Dank des kompakten Designs können Sie den Adapter direkt an die Steckdose anschließen. Die zwei LED-Anzeigen informieren über den Status der Netzspannung sowie der Funktion des Überspannungsfilters.

Technische Daten:

  • Schützt Ihre Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Spannungsfällen
  • LED-Anzeige: Status der Netzspannung (rot); Funktion des Überspannungsfilter (grün)
  • Schaltleistung: max. 3.500 W
  • Ableitstrom: max. 13.500 A
  • Ausgangsstrom: 16 A
  • Gehäuse Material: Kunstoff
  • Farbe: Weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.