Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-LC/LC-Duplex-Kupplung, Singlemode, Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-96007-1-K
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96007-1-K
EAN/GTIN:
     4016032489801
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer

LWL-LC/LC-Duplex-Kupplung, Singlemode, Keystone-Modul

Dank ihrer standardisierten Abmessungen passen die Adapter in die meisten herkömmlichen Verteilerkästen und Wandsteckdosen und sind damit eine hervorragende Lösung, um Glasfaser in Häuser und Büros zu bringen.

Produktvorteile:

  • Robuste Einrastkonstruktion
  • Schnelle und einfache Installation
  • Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Standardgrößen von Keystone-Installationen
  • Hohe Genauigkeit und geringe Einfügedämpfung

Die LWL-Keystone-Kupplungen werden zur Verbindung von zwei LC-Glasfaserkabeln verwendet, um die Länge der Kabelverbindung zu verlängern. Die Installation ist dank der Snap-in-Technologie denkbar einfach. Sie werden einfach in Keystone-Patchpanels oder Wandpaneele mit Standardöffnungen eingerastet, so dass die Kabel durch die Wand geführt und bequem an Ihr Glasfasernetz angeschlossen werden können.

Technische Daten:

  • Steckertyp : LC-LC Duplex
  • UPC poliert
  • Fiber Mode : Single Mode
  • Montageart : Ohne Flansch
  • Farbe: Blau
  • Hülsenmaterial: Keramik
  • Material: Kunststoff (ABS)
  • Betriebstemperaturbereich: -25 bis 70℃
  • Lagertemperaturbereich: -25 bis 70℃
  • Gewicht: 0,005 kg
  • Abmessungen (L x B x T) : 17 x 22 x 33 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.