Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-96200-2U
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96200-2U
EAN/GTIN:
     4016032359869
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Rack Zubehör
Breakoutbox

Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 2HE

Produktvorteile:

  • Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
  • Halterung für Spleißkassetten
  • Vier Aufnahmen für M20/M25-erschraubungen und zwei Langlöcher für Kabel
  • M20/M25-Verschraubung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Das robuste DIGITUS® Leerghäuse ist die Grundlage für die Konfektionierung Ihrer individuellen Spleißbox. Neben den bereits vorkonfektionierten Spleißboxen von DIGITUS®, haben Sie hier die Möglichkeit, die Komponenenten selber zusammenzustellen. Wir bieten zusätzlich ein umfangreiches Sortiment an Frontblenden, Kupplungen und Pigtails, welches Sie für die Vervollständigung der Spleißboxen benötigen. Unsere Produkte unterlaufen einer ständigen Qualitätskontrolle und unterliegen den gültigen internationalen Standards und Normen in der Glasfaserverkabelung. Damit garantieren wir Ihnen optimale Leistung und beste Qualität für Ihr Netzwerk.

Technische Daten:

  • Leergehäuse, ohne Frontblende
  • Ausstanzungen im Boden zur Befestigung der Pigtails
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Halterung für Spleißkassetten
  • Ausstanzungen im Boden zur Befestigung der Pigtails
  • Vier Aufnahmen der PG-Verschraubungen und zwei Langlöcher für Kabel
  • M20/M25-Verschraubung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
  • Passend für Frontblenden DN-96201-2U, DN-96201-ST-2U, DN-96204-2U, DN-96206-2U, DN-96207-ST-2U
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • HE: 2
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
HE:
2
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.