Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Spleißbox, bestückt, SC, OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-96321-4
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96321-4
EAN/GTIN:
     4016032325796
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Rack Zubehör
Breakoutbox

LWL Spleißbox, bestückt, SC, OM4

LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 12x SC DX, OM4, inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen

Technische Daten:

  • Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt, Crimp-Spleißhalter
  • Farbige Pigtails
  • Kupplungen mit Zirkonia Keramik Ferrule
  • Kupplungen im Kunststoffgehäuse
  • Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
  • 1 Höheneinheit (44,45 mm)
  • 483 mm Breite (19")
  • 240 mm Tiefe
  • M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten.
  • 12x SC duplex, Multimode OM4
  • Bestückung: Spleißbox
  • Anzahl Fasern: 24
  • Steckertyp: SC / UPC / duplex
  • Bauart: ausziehbar
  • Faser Klasse: OM4
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Bestückung:
Spleißbox
Anzahl Fasern:
24
Steckertyp:
SC / UPC / duplex
Bauart:
ausziehbar
Faser Klasse:
OM4
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.