| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-96330/9 Herst.-Nr.: DN-96330/9 EAN/GTIN: 4016032278429 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2 LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 6x LC DX, OS2,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen Technische Daten: - Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt
- Farbige Pigtails
- Kupplungen mit Keramikhülsen
- Kupplungen im Kunststoffgehäuse
- Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
- 1 Höheneinheit (44,45 mm)
- 483 mm Breite (19")
- 240 mm Tiefe
- M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten.
- Ausziehbar
- Bestückung: Spleißbox
- Anzahl Fasern: 12
- Steckertyp: LC / UPC / duplex
- Bauart: ausziehbar
- Faser Klasse: OS2
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bestückung: | Spleißbox | Anzahl Fasern: | 12 | Steckertyp: | LC / UPC / duplex | Bauart: | ausziehbar | Faser Klasse: | OS2 | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |