| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-96800M-2 Herst.-Nr.: DN-96800M-2 EAN/GTIN: 4016032466130 |
| |
|
| | |
| LWL Unibox zur Wandmontage, Medium Kompakte Spleißbox zur Wandmontage Produktvorteile: - Für bis zu 48 Fasern
- Kabeleingang oder -ausgang an Ober- und Unterseite mit Moosgummistreifen
- Abschließbar (inkl. 2x Schlüssel)
- Robustes kaltgewalztes Stahlblech
- Möglichkeit zur Aufnahme von bis zu 4 Spleißkassetten
- Integrierte Haltevorrichtungen für Kabelbinder
- Unterschiedliche Adapterplatten für Kupplungen erhältlich
- Montagematerial inklusive (4x Dübel, Schrauben, Unterlegscheiben, Kabelbinder)
Die Glasfaser Unibox ist eine robuste und kompakte Spleißbox zur Wandmontage. Mit separat erhältlichen Kupplungshalterungen, welche in Sekunden montiert werden können, lässt sich die Box individuell je nach Bedarf mit Kupplungen, Faserpigtails und Kabeln bestücken. Anwendungsgebiete sind u .a. Tele- und Datenkommunikationsanwendungen im Innenbereich. Technische Daten: - Schutzklasse IP20
- Farbgebung durch Pulverbeschichtung in Grau (RAL 7035)
- Produktabmessungen (H x B x T): 280 x 320 x 54 mm
- Gewicht: 2,0 kg (netto); 2,1 kg (brutto)
|
| | |
| | | |
| |