Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-97610
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-97610
EAN/GTIN:
     4016032275091
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

Produktvorteile:

  • Bestens geeignet für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten
  • Schlankes Design, welches nur 2 Höheneinheiten in Anspruch nimmt
  • Einfache und schnelle Montage oder Abmontage

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach an den vorderen 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer hohen Traglast, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten.

Technische Daten:

  • Festeinbau
  • stabiles, perforiertes Lochblech
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • 2-Punkt Befestigung (vordere 19"-Profilschienen)
  • Einbau Typ: Festeinbau
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • HE: 2
  • Traglast: 25 kg
  • Geeignete Schranktiefe: ≥ 450 mm
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
Weitere Informationen:
Einbau Typ:
Festeinbau
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
HE:
2
Traglast:
25 kg
Geeignete Schranktiefe:
≥ 450 mm
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.