Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-97645
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-97645
EAN/GTIN:
     4016032364979
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

Produktvorteile:

  • Variable Befestigungsschienen: 350 mm bis 550 mm in der Tiefe

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vier 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer Traglast von bis zu 50 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten. Die Befestigungsschienen können bei Bedarf verstellt werden.

Technische Daten:

  • zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
  • stabiles, perforiertes Lochblech
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen)
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • HE: 1
  • Traglast: 50 kg
  • Geeignete Schranktiefe: 600 mm
  • Einbau Typ: variable Montageschienen
  • Gewicht: 2.38 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
HE:
1
Traglast:
50 kg
Geeignete Schranktiefe:
600 mm
Einbau Typ:
variable Montageschienen
Gewicht:
2.38 kg
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.