Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-97648
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-97648
EAN/GTIN:
     4016032365006
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

Produktvorteile:

  • Variable Befestigungsschienen sorgen für optimalen Halt im 483 mm (19“) Profil

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vier 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer Traglast von bis zu 50 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten. Die Befestigungsschienen können bei Bedarf verstellt werden.

Technische Daten:

  • zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
  • stabiles, perforiertes Lochblech
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen)
  • Einbau Typ: variable Montageschienen
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Gewicht: 4.33 kg
  • HE: 1
  • Traglast: 50 kg
  • Geeignete Schranktiefe: ≥ 1000 mm
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
Weitere Informationen:
Einbau Typ:
variable Montageschienen
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gewicht:
4.33 kg
HE:
1
Traglast:
50 kg
Geeignete Schranktiefe:
≥ 1000 mm
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.