| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-97651 Herst.-Nr.: DN-97651 EAN/GTIN: 4016032365037 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke Produktvorteile: Die Snap-In Blindabdeckungen von DIGITUS® dienen zur Abdeckung von leeren Bereichen in der 19"-Ebene. Durch die Snap-In-Funktion sind sie einfach zu installieren oder abzunehmen. Passend für alle 19" Netzwerk- oder Serverschränke. Technische Daten: - Befestigung an den Winkelprofilen
- Snap-In-Funktion
- Material: ABS, UL94V-1, ROHS konform
- Farbe: Schwarz
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- HE: 1
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz, RAL 9005 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") | HE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |