Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielles Netzteil, 48V DC, 240W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-PWR24048
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-PWR24048
EAN/GTIN:
     4016032454908
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Industrielles Netzteil, 48V DC, 240W

Kompakte Größe und großer Temperaturbereich

Produktvorteile:

  • Wechselstromeingang zwischen 90V AC ~ 264V AC
  • montierbar auf DIN-Schiene TS-35/7,5 oder TS-35/15
  • 48V DC Ausgangsspannung
  • 240W Ausgangsleistung

Die kompaktenDIGITUS® DIN-Schienen-Netzteile der Serie DIGITUS® passen sich an die Montage auf Tragschienen TS-35/7,5 oder TS-35/15 an. Die Serie verwendet einen Weitbereichs-Wechselstromeingang zwischen 90V AC und 264V AC und ist mit einem Metallgehäuse ausgestattet, das die Verlustleistung der Netzteile verbessert. Die DIN-Schienen-Netzteilserie bietet einen Wirkungsgrad von 88% und kann zwischen -20°C ~ 60°C betrieben werden. Sie ist mit einem Überlast-, Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz ausgestattet und stellt damit eine kostengünstige Stromversorgungslösung für industrielle Anwendungen dar.

Technische Daten:

  • 48V DC Ausgangsspannung
  • 5A Nennausgangsstrom
  • 0 ~ 5A Stromausgangsbereich
  • 240W Nennausgangsleistung
  • 150mVp-p Restschwingung
  • 48V ~ 55V einstellbare Ausgangsspannung
  • ±1,0% Toleranz der Ausgangsspannung
  • ±0,5% Linienregelung
  • ±1,0% Lastregelung
  • 1500ms, 100ms/230VAC Spannungsanstieg
  • 28ms/230VAC Netzausfallüberbrückungszeit
  • 90 ~ 264VAC Eingangsspannungsbereich
  • 47 ~ 63Hz Eingangsfrequenzbereich
  • 88% typischer Wirkungsgrad
  • 1,3A/230VAC typischer Eingangswechselstrom
  • 35A/230VAC Einschaltstrom
  • <1mA/240VAC Ableitstrom
  • 105 ~ 130% Nennausgangsleistung Überlastschutz
  • 56 ~ 65V Überspannungsschutz
  • Übertemperaturschutz
  • ±0,03%/°C Temperaturkoeffizient
  • Betriebstemperatur: -20 ~ +60°C
  • Luftfeuchtigkeit: 20 ~ 95% RH
  • Lagertemperatur: -40 ~ +85°C
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.