| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DS-30020-1 Herst.-Nr.: DS-30020-1 EAN/GTIN: 4016032309383 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Parallele PCI Express Karte Nutzen Sie alle Vorteile Ihrer High-speed Parallel Geräte Produktvorteile: - Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Capability Port (ECP) & Byte Mode
- Datentransferrate bis zu 115.200bps
- Inkl. Low-Profile Slotblende
Holen Sie mehr aus Ihren parallel Geräten! Die DIGITUS parallele Schnittstellenkarte, hilft Ihren alten Geräten Geschwindigkeiten zu erreich wie nie zuvor! Mit Datenübertragungsraten von bis zu 1,5 Mbit / s - bis zu 3 mal schneller als intern eingebaute parallel Ports! Technische Daten: - 1x DSUB 25, parallele Schnittstelle, Buchse
- Chipsatz: AX99100
- Datentransferrate bis zu 1.5 Mbps
- Unterstützt Enhanced Capability Port (ECP)
- Entspricht der PCI Express Base Specification 2.0
- Kompatibel mit PCI Power Management 1.2
- Inkl. Low-Profile Slotblende
- Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
- Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 0% - 85% RH (nicht kondensierend)
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LPT Controller, LPT Karte, Parallelport Controller, Parallelport Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, lpt controller pci express, lpt controller, parallelport karte digitus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |