Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port USB 3.0 PCI Express-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-30221-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-30221-1
EAN/GTIN:
     4016032448082
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte

4-Port USB 3.0 PCI Express-Karte

Datentransferrate bis zu 5 Gbps

Produktvorteile:

  • Datentransferrate bis zu 5 Gbps
  • Unterstützt Plug-and-Play und Hot-Swapping
  • 4x USB 3.0-Ports

Der Performance-Kick für die neue Generation ultra-schneller USB-Geräte

Technische Daten:

  • 4x USB 3.0-Ports
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1-Geräten
  • Unterstützte Datenübertragungsraten: Super-Speed (5Gbps), High-Speed (480Mbps), Full-Speed (12Mbps) und Low-Speed (1.5Mbps)
  • Unterstützt Plug-and-Play und Hot-Swapping
  • Kompatibel mit der PCI-Express Spezifikation v2.0 und abwärtskompatibel zu PCI-Express 1.x
  • Unterstützt PCI Bus Power-Management Schnittstellenspezifikation 1.2
  • Microsoft zertifizierte WHQL-Treiber für Windows 7 32/64-bit, Vista 32/64-bit und XP 32/64-bit
  • Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
  • Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 25% - 65% RH (nicht kondensierend)
  • Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista und XP
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.