| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DS-33002-1 Herst.-Nr.: DS-33002-1 EAN/GTIN: 4016032278528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4-Port Serielle Schnittstellenkarte, PCI Perfekt zum Anschluss von seriellen Modems, PDAs, Digitalkameras, Druckern, ISDN Adaptern und vielen weiteren Geräten geeignet Produktvorteile: - Direkte Zuweisung der I/O Adresse und IRQ über BIOS
- Übertragungsraten von bis zu 921.600 bps
- Kompatibel mit der 16C950 UART Spezifikation
Serielle I/O 4-Port PCI Add-On Karte,4-port, Chipsatz: SUN1989 Technische Daten: - 4 x DSUB 9, serielle Schnittstellen, männlich
- Chipsatz: SUN1999
- Datentransferrate bis zu 921.600bps
- Universelle PCI-Schnittstelle 3,3V & 5V, 32-bit/64-bit
- Plug and Play
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Linux
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |