Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K DisplayPort Splitter, 1x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-45404
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-45404
EAN/GTIN:
     4016032432333
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
Monitor Splitter

4K DisplayPort Splitter, 1x2

Verteilt ein DisplayPort-Signal auf zwei DisplayPort-Ausgabegeräte wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher, Beamer, etc.

Produktvorteile:

  • Verteilt ein DisplayPort-Signal auf zwei DisplayPort-Ausgabegeräte wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher, Beamer, etc.
  • Unterstützt Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
  • MST (Multi-Stream-Transport) Untersützung - Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten auf den jeweiligen DisplayPort-Bildschirmen
  • Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen oder Grafikanwendungen
  • Kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung
  • DisplayPort 1.2a kompatibel
  • Kompatibel mit Windows PCs

Mit Hilfe des DIGITUS DS-45404, verteilen Sie ein DisplayPort Signal auf zwei Ausgabegeräte, wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher, Beamer, etc. Dank der MST (Multi-Stream-Transport) Unterstützung, haben Sie die Möglichkeit Ihre Desktop-Oberfläche zu duplizieren oder alternativ komplett unabhängige Inhalte auf jedem Monitor darzustellen. Das steigert die Produktivität, da Multitasking-Anwendungen deutlich erleichtert werden. Der Splitter bietet somit eine ideale Lösung sowohl für gewerbliche Anwendungen wie z.B. für Video-Wand-Präsentationen, Grafikanwendungen oder Produktdarstellungen (Büro-/ Geschäftsräume, Messestände etc.), als auch im privaten Bereich. Egal ob Bilder, Präsentationen, Filme/Video oder Spiele, mit dem Digitus DisplayPort Splitter, erleben Sie Ihre Inhalte in ultrascharfer 4K UHD Auflösung und das auf bis zu zwei DisplayPort-Monitoren.

Technische Daten:

  • Verteilt ein DisplayPort-Signal auf zwei DisplayPort-Ausgabegeräte wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher, Beamer, etc.
  • Unterstützt Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
  • Kompatibel mit Windows PCs
  • MST (Multi-Stream-Transport) Untersützung - Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten auf den jeweiligen DisplayPort-Bildschirmen
  • Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen oder Grafikanwendungen
  • Kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung
  • DisplayPort 1.2a kompatibel
  • Eingang: 1x DisplayPort
  • Ausgänge: 2x DisplayPort
  • Unterstützt Deep Color, 16 bit
  • HDCP 1.3 Unterstützung
  • Kompatibel zu allen gängigen DisplayPort Kabeln
  • DisplayPort Bandbreite: 5,4 Gbps pro Kanal
  • Kabellänge: 10 cm / 18 cm inkl. Steckverbinder
  • Netzteil: 5V/1A
  • Geringer Stromverbrauch (Standby Modus: 25mW)
  • Abmessungen: L 6,5 x B 6,7 x H 2,4 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Videoausgang: DisplayPort
  • Anzahl der Ports: 2
  • HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Signal Eingang: DisplayPort
  • Signal Ausgang: DisplayPort
Weitere Informationen:
Videoausgang:
DisplayPort
Anzahl der Ports:
2
HDTV Auflösung max.:
4096 x 2160 Pixel, 30Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Signal Eingang:
DisplayPort
Signal Ausgang:
DisplayPort
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.