Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI Splitter, 1x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-46304
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-46304
EAN/GTIN:
     4016032366225
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

4K HDMI Splitter, 1x2

Erleben Sie Ihre Medien-Inhalte zeitgleich auf bis zu 2 Monitore, Fernsehern oder Beamern in 4K UHD Auflösung!

Produktvorteile:

  • Einfacher Anschluss von 2 Geräten (Fernseher, Monitor, Beamer) an 1 HDMI-Eingangsquelle
  • Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 5 m (Standrad HDMI) bzw. bis zu 15 m (Hig Speed HDMI) möglich
  • Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
  • Unterstützt Full HD, Full 3D, 4K2K Video

Der Digitus 4K HDMI Splitter 1x2 verteilt das Signal Ihres HDMI-Gerätes auf bis zu zwei Bildschirme, Fernseher oder Beamer in 4K Ultra HD Auflösung. Lästiges Umstecken der Kabel gehört der Vergangenheit an. Zusätzlich wird auch Full HD und Full 3D unterstützt. Er bietet die ideale Lösung für gewerbliche Andwendungen wie z.B. für Video-Wand Präsentationen oder Produktdarstellungen (Büro-/Geschäftsräume, Messestände, Schaufenster, Wartezimmer, Gastronomie, etc.), sowohl als auch im privaten Bereich (Heimkino). Egal ob Bilder, Päsentationen sowie Filme/Videos oder Spiele, mit dem 4K HDMI Splitter 1x2 erleben Sie Ihre Inhalte in ultrascharfer 4K UHD Auflösung.

Technische Daten:

  • HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 2x Ausgänge
  • Unterstützt Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
  • Unterstützt 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K Video
  • Unterstützt HDTV
  • Unterstützt Deep Color, 30/36 bit
  • Status LEDs (Verbindungsanzeige)
  • Standard HDMI / High Speed HDMI konform
  • Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
  • Unterstützt Standard Audio, z.B. DSD Audio, HD /HBR) Audio
  • Unterstützt HDCP Repeater
  • Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 5 m (Standrad HDMI) bzw. bis zu 15 m (Hig Speed HDMI) möglich
  • Frequenzbereich/Datenübertragungsrate: 25 MHz - 340 MHz, bis zu 3.0 Gbit/s pro Kanal
  • Konform zu HDCP Rev. 1.3
  • Eingangsspannung Netzteil: 5V/1A
  • Ultra kompakt - Abmessungen: L 6,0 x B 7,0 x H 2,0 cm
  • Gewicht: 370 g
  • Anzahl der Ports: 1
  • HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Signal Ausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
1
HDTV Auflösung max.:
4096 x 2160 Pixel, 30Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Signal Ausgang:
HDMI
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.