Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x2 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-4687
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55509
EAN/GTIN:
     4016032478966
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox

4x2 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz

Wechseln Sie bequem zwischen bis zu 4 HDMI-Quellen und 2 Wiedergabegeräten ohne lästiges Umstecken und verteilen Sie Ihre Medien-Inhalte, unabhängig von einander, in 4K UHD Auflösung auf bis zu 2 Wiedergabegeräte

Produktvorteile:

  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • HDMI 2.0
  • EDID-Management
  • ARC (Audio Return Channel)
  • Unterstützt Downscaling von 4K-Inhalten auf Full HD (1080p) Displays
  • Unterstützt Dolby Vision, HDR10+, HLG
  • Audio-Extraktor (Anschluss von Audio-Ausgabegerät über optischen/analogen Anschluss)

Der Digitus® HDMI 4x Matrix Switch, 4K/60Hz verteilt Medieninhalte von bis zu 4 HDMI-Quellen an bis zu 2 Aufnahme- (z.B. Festplatten-Rekorder) bzw. Wiedergabegeräten (TV, Monitor, Beamer, etc.), zeitgleich und unabhängig von einander. Wechseln Sie bequem per Fernbedienung zwischen bis den HDMI-Quellen und Ausgabegeräten unabhängig von einander und ohne lästiges Umstecken von Kabeln. Dank 4K UHD Unterstützung, erleben Sie Ihre Medieninhalte in ultrascharfer Auflösung. Die perfekte und komplette HDMI-Verteilerlösung egal ob im professionellen oder gewerblichen Bereich.

Technische Daten:

  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps pro Kanal
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • HDMI 2.0
  • EDID-Management
  • ARC (Audio Return Channel)
  • Unterstützt Downscaling von 4K-Inhalten auf Full HD (1080p) Displays
  • Unterstützt Dolby Vision, HDR10+, HLG
  • Audio-Extraktor (Anschluss von Audio-Ausgabegerät über optischen/analogen Anschluss)
  • Eingänge:
  • 4x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • Ausgänge:
  • 2x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
  • 1x Optisch S/PDIF / Toslink™
  • 1x Analog Klinke 3,5 mm (Stereo)
  • ESD-Protection
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Betriebstemperatur: 0-40°
  • Stromverbrauch: ca. 3,8 W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen: L 10,5 x B 25,1 x H 2,0 cm
  • Gewicht: 620g
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: digitus hdmi switch, adapter hdmi
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 72,20*
€ 82,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 72,18*
€ 82,64*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 73,66*
€ 84,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,42*
€ 86,29*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 90,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.