| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DS-56100 Herst.-Nr.: DS-56100 EAN/GTIN: 4016032366997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cat5 Audio Extender, bis zu 600 m Nutzen Sie ein einfaches Netzwerkkabel zur Erweiterung Ihres Audiosignals - bis zu 600 m Produktvorteile: - Nutzen Sie ein einfaches Netzwerkkabel zur Erweiterung Ihres Audiosignals - bis zu 600 m
- Platzieren Sie Ihre Audiogeräte, wo immer Sie möchten
- Einfaches wechseln zwischen Cinch und 3.5mm Klinke via Umschalter möglich
Mit dem DIGITUS CAT 5 Audio Extender können Audio-Stereo und Mikrofon Signale bis zu einer Entfernung von 600 Metern übertragen werden, nur unter Verwendung des Audio Extenders und eines CAT 5 Kabels. Ihre Audiogeräte werden mit Cinch oder 3.5 mm Audio-Kabel angeschlossen und der integrierte Schalter ermöglicht ein einfaches und schnelles Umschalten zwischen den angeschlossen Quellen. Technische Daten: - Platzieren Sie Ihre Audiogeräte, wo immer Sie möchten
- Erweiterung des Audiosignals um bis zu 600m
- Einfaches wechseln zwischen Cinch und 3.5mm Klinke via Umschalter möglich
- Vergoldete Cinch Kontakte
- 1x 3.5mm Stereo Ausgang
- 1x Cinch Ausgang
- 1x RJ45
- Kein Netzteil erforderlich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Signalverstärker, ethernetkabel kat 5, kat5, digitus professional ethernetkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |