| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DS-72217 Herst.-Nr.: DS-72217 EAN/GTIN: 4016032447641 |
| |
|
| | |
| Modularer CAT 5 KVM-Switch, 16-Port Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm Produktvorteile: - Modularer CAT 5 KVM-Switch für den Anschluss von bis zu 16 Servern
- Platzsparendes Gehäuse mit 1HE Bauhöhe
- Passend für modulare KVM-Konsolen DS-72210 und DS-72211
Der modulare DIGITUS® CAT 5 KVM-Switch bietet eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Dadurch wir die Konsole kostensparend und ist jederzeit mit weiteren Modulen auf- bzw. umrüstbar. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Der modulare CAT 5 KVM-Switch bietet den Anschluss von bis zu 16 Servern über USB oder PS/2 sowie VGA per CAT 5 Adapter mit einer Reichweite von bis zu 60 m. Für den Betrieb wird die DIGITUS® 17" oder 19" modulare Konsole, Tastatur und der entsprechende CAT 5 Adapter benötigt. Die hochwertigen CAT 5 KVM-Switch Module mit IP-Funktion (optional) sind ideal für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Server-Räumen, in denen ein Zugriff des Administrators jederzeit von jedem Ort gewährleistet werden muss. Sie bieten direkte Verbindung von einer lokalen Konsole oder mit dem optionalen IP-Modul über eine bestehende Internet-Verbindung mit einem Browser. Das Zubehör wird in den verschiedensten Varianten angeboten. Technische Daten: - Steuerung mehrerer PCs über die DIGITUS® modulare Konsole in 17" oder 19"
- Die Nutzung von CAT 5 UTP Kabeln ermöglicht eine Distanz von 60 Metern zwischen den einzelnen Servern und dem KVM-Switch
- Remote Zugriff über IP mit dem optionalen IP-Modul DS-51000-1
- Volle Kontrolle unter allen Betriebssystemen, in BIOS-Einstellungen, während des Bootens oder bei Blue Screens
- Keine zusätzliche Software erforderlich
- Remote-”Power-Wake-up” am Zielcomputer
- Erweiterung durch Kaskadierung möglich
- Auflösung abhängig von der eingesetzen Konsole
- Hot-Plug Unterstützung
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan (5 bis 90 Sek., wählbar)
- Kompatibel zur USB 2.0-Spezifikation
- Kaskadierung möglich: false
Weitere Informationen: | | Kaskadierung möglich: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |