Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulare HD LCD KVM Konsole mit 19" TFT, 16-Port HDMI KVM Anschluss, Touchpad, deutsches Tastaturlayout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-72221-7GE
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-72221-7GE
EAN/GTIN:
     4016032491736
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Modulare HD LCD KVM Konsole mit 19" TFT, 16-Port HDMI KVM Anschluss, Touchpad, deutsches Tastaturlayout

Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen werden und der TFT-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden

Produktvorteile:

  • Auflösung: 1920x1080 bei 60 Hz
  • Kontrastrate: 1000:1
  • Unterstützt: 16,7 M Farben
  • Inklusive 16-Port HDMI KVM-Switch
  • Maus Touch-Board mit zwei Funktionstasten
  • Platzsparendes Gehäuse (1HE), schwarz (RAL 9005)
  • Schnittstelle: HDMI

Die DIGITUS® 19" HD TFT-Konsole bietet durch ihre modulare Bauweise eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Dadurch wird die Konsole kostensparend und ist jederzeit mit weiteren Modulen auf- bzw. umrüstbar. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Die modulare Konsole besteht aus einem 19" Monitor, einem 16-Port HDMI KVM-Switch und dem Touchpad.

Technische Daten:

  • Auflösung: 1920x1080 bei 60Hz
  • Konsole schafft bis zu 85 % mehr Platz
  • Kontrastrate: 1000:1
  • Unterstützt: 16,7 M Farben
  • Inklusive 16-Port HDMI KVM-Switch
  • Maus Touch-Board mit zwei Funktionstasten
  • Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen werden und der TFT-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden
  • Konsolen Sicherheitsverriegelung um Schäden zu verhindern
  • Schnittstelle: HDMI
  • Anzahl der Ports: 16
  • Bildschirmgröße: 19 Zoll
  • Spezifikation der Leistungsaufnahme: Eingang: 100 - 240V AC, Ausgang: DC 12V / 4A
  • Gerät Leistungsaufnahme (max.): 30W
  • DC-Stecker Größe: 5.5 x 2.1 mm
  • DC-Stecker Elektrode: Innen ( + ) , Außen ( - )
  • Anzahl der Ports: 16
  • Bildschirmgröße: 19 Zoll
  • Kaskadierung möglich: false
  • Keyboard Layout: DE
  • Schnittstelle: HDMI
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
16
Bildschirmgröße:
19 Zoll
Kaskadierung möglich:
false
Keyboard Layout:
DE
Schnittstelle:
HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.294,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,78*
€ 1.689,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,29*
€ 1.680,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,17*
€ 1.628,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,76*
€ 1.588,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,37*
€ 1.540,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.