Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Handschuhe, Baumwolle, 10 Paar xx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Strick-Handschuhe, Baumwolle, xx-groß
Detailbild - Strick-Handschuhe, Baumwolle, xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 419
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 419
EAN/GTIN:
     4012677014194
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Strick-Handschuhe, Baumwolle, 10 Paar xx-groß

Anatomisch genäht, sehr gute Passform, maschinenwaschbar

Standards:

  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
xx-groß
Verpackungseinheit:
10 Paar imPolybeutel
PZN:
04 67 86 96
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuhe weiß, baumwollhandschuh, Baumwoll-Handschuhe, Baumwollhandschue, Handschuhe, Strickhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,374* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,43*
€ 11,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,31*
€ 9,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,43*
€ 8,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,12*
€ 8,47
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 4,47*
€ 5,32
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,74*
€ 4,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
01 409
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.